Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protecteur brillant
Assure une protection durable et fiable, avec une application extrêmement simple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Résiste aux intempéries, au sel, à la lumière du soleil, aux nettoyants à froid et autres influences affectant généralement la peinture
- Non agressif : doux pour les peintures
- Permet d'obtenir une surface peinte extrêmement lisse et une durée de protection pouvant aller jusqu'à 18 mois
- Sans silicone
Nettoyer soigneusement le véhicule et éliminer toutes les traces de cire. Bien agiter avant l'emploi. Appliquer le protecteur brillant avec un chiffon doux (en couche pas trop fine, pour garantir une protection optimale). Laisser sécher. Lustrer avec un chiffon. Il est possible de traiter tout le véhicule par sections ou en une fois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!