Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protecteur Perfect
Donne à la peinture un bel éclat, une surface lisse et une action déperlante de longue durée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protecteur puissant pour une action longue durée
- L'application très simple et rapide garantit des résultats de brillance optimaux et un effet déperlant très efficace
- Il s'accroche directement aux molécules de peinture, renforce les propriétés anti-salissures de la surface et forme une couche protectrice très fine et particulièrement lisse
- Convient également aux peintures mates
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes et ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.
Surfaces peintes, vitres, pièces en plastique, jantes, chromes et phares, etc.
Après le lavage du véhicule, pulvériser uniformément sur les surfaces encore humides. Rincer ensuite immédiatement le véhicule à l'aide d'un jet d'eau puissant. Sécher le véhicule à l'aide d'un chiffon doux et sec. Le produit peut être utilisé directement pendant le lavage du véhicule. Les traitements carrosserie existants ne sont pas altérés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!