Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Projecteur de grue LED POWERCRANE
Technologie TRUEVIEW - différentes couleurs de lumière (4000/5700 K) sont combinées pour obtenir un éclairage optimal lors de perturbations atmosphériques telles que le brouillard, la pluie et la poussière. Compense la mauvaise visibilité liée aux intempéries et garantit la meilleure visibilité possible.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Technologie de lentille XPECT2 : permet de concentrer l'éclairage sur les zones requises et limite le gaspillage de lumières éparses et inefficaces
- STRUCTURE IRONCORE pour une durabilité et une sécurité maximales (théoriquement indestructible)
- Pivote de 360° par pas de 7,5° et dispose d'une échelle de précision pour un alignement précis
- Technologie LED passive, résistante et sans entretien
- Très économique et fiable
- Jusqu'à 70 % de réduction de la consommation d'énergie
- Ligne de vie incluse
Pour une installation sur grues à tour et pour l'éclairage de grands chantiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!