Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 16 versions trouvées
Laluminium de grande qualité garantit une protection exceptionnelle sur les bords et les coins
Sections inégales
Profil Göppinger
Protection for plasterboard edges (90°)
Application universelle pour les bords de 50° à 180°
Activé par leau et auto-adhésif pour créer le bord parfait sur les cloisons sèches
Inégale
Protection for plasterboard edges (135°)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
L'aluminium de grande qualité garantit une protection exceptionnelle sur les bords et les coins
Activé par l'eau et auto-adhésif pour créer le bord parfait sur les cloisons sèches
Cale de vitrage en polypropylène