Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protection optimale contre les blessures
- Réutilisable de nombreuses fois
- La version avec insert en acier affiche une résistance à la perforation (jusqu'à 100kg, pour une hauteur de chute de 3 m)
- A découper en tronçons de 1 m
- Un logo d'entreprise peut être imprimé à partir de 600 m !
- 6 m livrés sous forme de paquet ; 294 m sur une palette
Pour les fers de 8 à 40 mm de diamètre, en position horizontale ou verticale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!