Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé composite Flex auto-adhésif
Activé par l'eau et auto-adhésif pour créer le bord parfait sur les cloisons sèches
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Création d'arêtes intérieures et extérieures jusqu'à trois fois plus rapidement
- Pliage du profil composite à l'angle souhaité
- Le matériau en rouleau dans un emballage pratique permet au profil d'être ajusté individuellement à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts
- La surface de collage est activée par pulvérisation d'eau. Cela permet au profil d'être positionné et aligné avec précision. Le traitement ultérieur peut être démarré après seulement 5 à 10 minutes.
Pour une utilisation sur les plaques de plâtre dans les cloisons sèches, pour créer des bords intérieurs et extérieurs droits et précis.
Le noyau en PVC permet de créer des bords extraordinairement solides et durables
Le matériau support doit être sec et exempt de graisse, de copeaux et de poussière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!