Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Würth Trennfix – ruban de jointoiement en papier pour relier les joints
L'aluminium de grande qualité garantit une protection exceptionnelle sur les bords et les coins
Profil pour une création de joint de déformation rapide et simple. Compense les mouvements des composants de manière fiable et sans fissuration.
Profil Göppinger
Sections inégales
Activé par l'eau et auto-adhésif pour créer le bord parfait sur les cloisons sèches
Protection for plasterboard edges (90°)
Application universelle pour les bords de 50° à 180°