Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Nettoie la poussière sans peine dans les zones difficiles d'accès.
Permet de corriger les problèmes d'allumage de manière rapide et fiable
Protection durable et résistance à la chaleur pour les cosses de batterie
En cas de démarrage à froid, cette aide au démarrage agit rapidement grâce à une combinaison éprouvée d'agents actifs tout en ménageant la batterie
Désoxydeur en spray
Pâte rouge adhésive résistante à l'eau assurant une protection durable des cosses et bornes de batterie contre l'oxydation.
Produit nettoyant en spray spécial
Protection contre l'oxydation en spray
Vernis de protection en spray transparent
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Colle PUR transparente
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur