Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pâte anticorrosion lubrifiante extrêmement résistante aux températures et aux pressions élevées
Pour systèmes de freinage hydrauliques. Recommandé pour véhicules VW/Audi, BMW et Opel.
Recommandé pour divers véhicules VW/Audi, Seat et Skoda
Pour systèmes de freinage hydrauliques. Recommandé pour les véhicules Mercedes Benz.
Pâte pour cylindre de frein entièrement synthétique, pour les systèmes de freinage hydrauliques
Pâte grise adhérente, souple, offrant d'excellentes propriétés de lubrification et assurant une excellente protection contre la corrosion.
Un liquide de frein synthétique peut être utilisé dans les systèmes de freinage hydrauliques pour lesquels le fabricant exige des produits de type DOT 5.1. Convient à tous les systèmes ABS.
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Colle PUR transparente
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur