Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Produit d'étanchéité à faible émission, hautement adhésif et polyvalent pour joints d'expansion en intérieur et en extérieur. Spécialement conçu pour le vitrage des fenêtres et les applications sanitaires
Produit d'étanchéité spécial pour le carrelage et les pièces humides
La mousse de montage pistolable monocomposant peut être utilisée pour diverses applications
Produit d'étanchéité acrylique de haute qualité pour l'étanchéité des fenêtres à l'intérieur et d'autres joints d'expansion internes et externes
Mousse en cartouche 2C pour une installation fiable des cadres de porte
Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Pour l’application professionnelle des mousses de montage pistolables monomatières
Particulièrement adapté à la réparation de fissures et de dégâts dans le plâtre structuré ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur
Mousse spéciale monocomposant avec valve de sûreté combinée pour coller et sceller les composants dans les applications de génie civil
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Nettoyant freins
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Nettoyant de montage 1A
Nettoyant de produit d'étanchéité
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Acier liquide bicomposant FLM 50