Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit nettoyant d'admission d'air pour moteurs essence Produit nettoyant spécial
Pour tous les carburateurs et moteurs à injection d'essence
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nettoie les soupapes d'injection, la chambre de combustion et la zone d'admission
- Réduit la consommation de carburant
- Améliore le fonctionnement et la réactivité du moteur
Empêche les soupapes de brûler grâce à des joints de soupape propres et serrés
Les soupapes d'admission, la chambre de combustion et la zone d'admission sont nettoyées en profondeur grâce aux agents de lavage actifs compatibles avec le carburant contenus dans le solvant de nettoyage.
Flexible de pulvérisation non fourni dans le contenu de la livraison.
Desserrer le flexible d'aspiration à un endroit approprié et insérer la sonde de pulvérisation. Pulvériser la moitié du contenu du bidon uniformément dans tous les conduits d'admission tout en faisant des va-et-vient avec la sonde, alors que le moteur tourne à environ 2000 tr/min à sa température de fonctionnement. Couper le moteur et laisser le produit agir pendant environ 30 minutes. Démarrer le moteur et vidanger le reste du produit. Dosage : 1 bidon pour un moteur 4 cylindres, 2 bidons pour les moteurs 6 cylindres ou plus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!