Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour système d'injection diesel
Pour nettoyer tous les moteurs diesel de voitures de tourisme et de camions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour nettoyer la pompe d'injection et les injecteurs
- Décolle et élimine les dépôts, même les microparticules
- Garantit une combustion propre
Neutralise et piège les condensats acides
- Protège le circuit de carburant contre la corrosion
- Nettoyage et protection du réservoir jusqu'à la chambre de combustion
Améliore l'indice de cétane
Réduit les bruits de cliquetis liés au carburant
Concentré d'agents actifs synthétiques
Similaire à ceux utilisés dans les carburants diesel nationaux et internationaux.
Une fois toutes les réparations effectuées dans le système d'injection et le moteur, ajouter le contenu du bidon dans le réservoir.
300 ml suffisent pour 30-50 litres de diesel. 1000 ml pour 200 litres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!