Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit de trempage des trayons bicomposant Activateur et base
Produit de trempage des trayons pour les mammites causées par des bactéries (par ex. staphylocoque doré).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Tue toutes les bactéries sur la peau du trayon.
- Élimine également les cellules de peau mortes (cals) pour empêcher le retour des bactéries.
- Utilisable même sur un pis en mauvais état à cause de la vaccine.
- Soulage les symptômes liés aux trayons en mauvais état ou calleux.
Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
N° d'enregistrement du composant A : N-46089
N° d'enregistrement du composant B : N-46090
A utiliser si :
- Le nombre de cellules est supérieur à 200 000 ml (moyenne du troupeau)
- L'incidence des mammites est supérieure à 15 %
- La mammite est principalement causée par des bactéries infectieuses (SAU, SDY, SAG)
Mélanger l'activateur et la base selon un rapport de 1:1 juste avant la traite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!