Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Produit de trempage pour trayons à l'iode
Produit de trempage pour trayons à l'iode - 1
Produit de trempage pour trayons à l'iode - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit de trempage pour trayons à l'iode

Produit de pulvérisation ou de trempage pour trayons à l'iode pour une protection efficace des trayons après la traite. Le produit contient de l'iode et un agent de soin à la glycérine.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Désinfectant haute efficacité


  • Protection contre les agents pathogènes associés aux vaches (par ex. mammite et divers germes environnementaux)

  • Désinfection rapide et efficace de la peau des trayons après la traite

  • Réduit le nombre de bactéries et les taux d'infection


Concentré prêt à l'emploi


  • Pour usage immédiat ; facile à utiliser

  • Pas de temps d'attente


Pour le trempage ou la pulvérisation.



Avec iode PVP et glycérine


Moindre agressivité et meilleure protection.

Indication

Conserver hors de portée des enfants.



Utiliser les biocides avec prudence. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.


1800 ppm : N° enreg. N-42663 ; 3000 ppm : N° enreg. N-42665 ; 5000 ppm : N° enreg. N-42664