Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
5 article(s) avec 5 versions trouvées
Ciment de ragréage autolissant pour des épaisseurs de couche comprises entre 2 et 30 mm
Ciment de ragréage présentant de très bonnes propriétés dautolissage pour une épaisseur de couche de 1,5 à 15 mm
Ciment de ragréage autolissant à faible contrainte pour des épaisseurs de couches de 2 à 40 mm
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Produit de nivellement de sol modifié par des polymères et contenant du ciment, de 3 à 20 mm sur des planchers en bois
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK