Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour peinture, Perfect
Joint résistant à haute teneur en cire de carnauba et microabrasifs pour une finition parfaite.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La formule 2 en 1 efficace permet d'éliminer durablement les hologrammes et les microrayures et d'appliquer à la peinture un joint résistant en une seule étape.
- Effet lustrant
- Protection longue durée
- Contient des micro-abrasifs pour l'élimination permanente des hologrammes
Nous vous recommandons d'utiliser notre patin de polissage orange.
Bien agiter avant l'emploi. Nettoyer soigneusement la peinture, puis éliminer les rayures et les imperfections à l'aide d'un produit de polissage. Etaler le produit d'étanchéité uniformément sur le patin de polissage et appliquer une petite quantité sur la surface à traiter. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Traiter la zone à l'aide d'une légère pression à 1 500–2 000 tr/min (rotatif) ou 2 000–10 000 tr/min (excentrique). Essuyer les résidus de produit avec un chiffon microfibre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!