Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert - 1
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert - 2
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert - 3
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité pour surfaces Vert

Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusqu'à 0,3 mm max. Remplacement des joints solides.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Faible résistance


Facile à déposer



Etanchéité totale


Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Vidange facile du produit restant grâce à la bouteille en accordéon



Sans silicone ni solvant

Homologation

Enregistré NSF, classe P1, N° 151996

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.

Domaine d'application