Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité de surface Orange
Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusqu'à 0,5 mm max. Remplacement des joints solides.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Haut niveau de comblement des interstices
Lisse complètement les rugosités superficielles
Etanchéité totale
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.
Enregistré NSF, classe P1, N° 151995
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
Application type : lors de la production de joints liquides sur des joints à bride résistant à la torsion, tels que pour les carters moteur et carters d'engrenages, etc. dans le secteur de la construction automobile et des véhicules utilitaires, de l'usinage du métal et de la fabrication d'outils, de la construction navale, de la construction de moteurs et du génie mécanique, de la construction électrique et électronique, etc.
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter le temps de séchage ! Appliquer manuellement le produit sur un côté de la bride en cordon continu ou par sérigraphie. La bride doit être verrouillée hermétiquement dès que possible après l'application des joints, de sorte que le produit ne s'accumule pas et ne cause pas d'interstices. Après l'assemblage, la colle durcit pour former un plastique renforcé. Plus la surface est propre, plus le collage est efficace. Le produit d'étanchéité orange durcit par voie anaérobie, ce qui signifie qu'il durcit uniquement en l'absence d'oxygène atmosphérique. Parallèlement, la vitesse de durcissement reste influencée par l'effet catalytique du métal et par la largeur des interstices. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!