Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic d'étanchéité hydraulique à résistance faible
Pour étanchéifier les raccords à vis pneumatiques et hydrauliques soumis à des contraintes élevées. Avec raccords à vis, jusqu'à la pression d'éclatement du tuyau/flexible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Faible résistance garantissant la facilité de démontage
Excellente résistance à tous les liquides hydrauliques et carburants
Excellent niveau de sécurité car les défaillances à la suite d'une dissolution du produit sont évitées.
Séchage rapide, même à basses températures
Temps d'immobilisation réduits
Etanchéité à 100 %
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection la rouille et la corrosion due aux frottements.
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Sans silicone, sans solvant et sans huile
Système DOS :
- Application pratique à une main grâce au système de fermeture tournant pratique permettant d'avoir toujours une main libre
- Le système de distribution réglable en continu permet de régler la distribution en fonction de l'application, tout en minimisant la consommation et les coûts
- Coûts optimisés grâce à un vidage du flacon sans qu'il ne reste le moindre produit dans le goulot de distribution
- En raison de l'effet accélérant très important du cuivre ou des alliages de cuivre, le produit d'étanchéité peut commencer à durcir pendant le processus d'étanchéité. Cela peut provoquer des micro-fissures, ce qui peut entraîner des fuites à l'avenir. Nous recommandons donc vivement d'effectuer des essais préliminaires à des fins d'assurance qualité si le mastic d'étanchéité hydraulique est utilisé dans des raccords contenant du cuivre qui entreront en contact avec une eau à +40 °C minimum en permanence. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'application et au processus d'adhérence particuliers.
- Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
Pour l'étanchéité des raccords à vis pneumatiques et hydrauliques jusqu'à 200 bar, avec des raccords vissés précontraints jusqu'à la pression d'éclatement du tuyau/flexible. Spécialement conçu pour une utilisation avec des systèmes à liquide haute pression dans les secteurs suivants : construction automobile et véhicules utilitaires, fabrication d'outils, construction navale, construction de machines et de moteurs, construction électrique et électronique.
Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!