Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
3 article(s) avec 6 versions trouvées
Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusquà 0,5 mm max. Remplacement des joints solides.
Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusquà 0,3 mm max. Remplacement des joints solides.
Pour sceller les brides et les surfaces présentant un large jeu. Produit visqueux.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Colle haute résistance Multi
Colle de montage sans solvant
Ruban en butyle avec doublure en aluminium
Colle d'assemblage
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Ruban en butyle
Peinture épaisse monocomposant
Mastic-colle polyuréthane polyvalent