Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Produit d'étanchéité de surface sans coulure
Produit d'étanchéité de surface sans coulure - 1
Produit d'étanchéité de surface sans coulure - 2
Produit d'étanchéité de surface sans coulure - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité de surface sans coulure

Pour sceller les brides et les surfaces présentant un large jeu. Produit visqueux.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Produit visqueux


Le produit ne goutte pas et ne coule pas, ce qui le rend idéal pour les travaux en hauteur et sur les surfaces verticales.



Etanchéité à 100 %


Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.



Légère flexibilité jusqu'à 120 °C


Compense les différences d'expansion entre les divers matériaux.



Etanchéité immédiate sous faible pression


Le test de pression peut être effectué immédiatement. Il n'y a donc pas de temps d'attente.



Convient également aux métaux passifs


  • Convient également à l'étanchéité de brides en aluminium

  • Un seul produit pour de nombreux matériaux.


Durcissement rapide


Temps d'immobilisation des véhicules court



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.