Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour conduit de ventilation Hybride
Produit d'étanchéité monocomposant à base de polymère hybride prêt à l'emploi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Durcissement rapide
Temps de séchage rapide permettant de gagner du temps
Aspect de surface métallique
Idéal pour une utilisation sur les surfaces en métal visibles
Utilisation simple et rapide
Peut être utilisé, sans dégraissage, sur de l'acier zingué et non allié, de l'acier inoxydable et des feuilles d'aluminium légèrement huilés et traités contre la corrosion. Il est cependant recommandé de nettoyer la surface pour faciliter une adhérence optimale.
- Sans silicone, résistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries
- Ne contient pas de substances risquant de réduire l'adhérence de la peinture
- Aucun primaire requis
- Résistance thermique à court terme jusqu'à +100 °C et 1 h maximum
Résistant à diverses substances (nous consulter). Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation « Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité ».
Le produit d'étanchéité ne doit pas être continuellement exposé à des milieux liquides. L'accumulation persistante de substances liquides au-dessus du joint doit être évitée lors de la construction du système.
- Pour les travaux d'étanchéité dans le domaine de la construction de conduits et systèmes de ventilation et pour les systèmes d'extraction d'air dans les cuisines professionnelles
- Peut aussi être utilisé conformément à la norme VDI 6022
- Supports types : Aluminium brut, aluminium anodisé, aluminium revêtu par poudre, chrome, fer, placage en cuivre, laiton, placage en zinc, bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!