Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Produit d'étanchéité adhésif transparent
Produit d'étanchéité adhésif transparent - 1
Produit d'étanchéité adhésif transparent - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité adhésif transparent

Colle et étanche universel et élastique, translucide

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Transparence semblable au verre


Parfaitement adapté aux joints/adhérences visibles



Large éventail d'options d'adhérence sans l'utilisation de primaire


Excellente adhérence sur une large gamme de surfaces



Colle élastique fixe


  • Amortit les mouvements dynamiques

  • Permet le collage de différents matériaux


  • Peut être peinte avec des peintures à dispersion

  • Sans solvant et peu odorante

  • Antifongique

  • Non corrosif

  • Sans isocyanate ni silicone
Homologation

Testé conformément à la norme EN 15651-1, F - INT

Indication

En cas d'exposition prolongée aux UV, la colle transparente Würth peut jaunir et devenir cassante, surtout lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur.


Ne convient pas à la construction de joints de dilatation, de joints à feuilles pour vitre, de joints continuellement exposés à l'eau ni de joints périmétriques très étirés.



Attention !


Ne convient pas à l'adhérence de PE, PP, PMMA, PTFE, caoutchouc de silicone et plastiques plastifiés.


Uniquement conçue pour des peintures entièrement durcies. Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces de résine artificielle (résine alkyde).

Domaine d'application