Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité actif pour verre
Produit d'étanchéité spécial pour l'étanchéité du vitrage autonettoyant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Sécurité testée
Vitrage de fenêtre testé par COT Laboratorium, conformément à la norme DIN EN ISO 11600 (Construction immobilière - Produits pour joints).
Homologation pour le vitrage autonettoyant
Pour assurer l'étanchéité de vitrages autonettoyants/photocatalytiques dotés d'un revêtement au dioxyde de titane, il convient d'utiliser un système de produit d'étanchéité à base de polymère MS prévu à cet effet et testé. Les joints silicones classiques peuvent dissoudre le revêtement du verre.
Adapté au double vitrage par panneaux de verre de sécurité isolants et feuilletés
Egalement adapté à l'étanchéité des fenêtres fabriquées avec des panneaux de verre isolants.
Peut être peint/compatible avec la peinture
Résistant aux intempéries et aux UV
Sans odeur
Sans silicone
Matériau de construction de classe B2, conformément à la norme DIN 4102
Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 2
- Comportement au feu : Classe E
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume :≤ 10 %
- Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : Pas d'échec
- Retour élastique : ≥ 60 %
- Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Pas d'échec
Etanchéité du verre, étanchéité de vitrages autonettoyants, verre de sécurité feuilleté et joints de raccord de fenêtre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!