Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit antirouille de surface
Pour éliminer facilement la rouille de surface sur la carrosserie, les pièces en tôle, en acier, en fonte et en métal coulé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Contient des acides efficaces, des agents de surface et des tensioactifs
- pH (10 %) : 1.3
- Sans AOX
- Sans silicone
- Transparent
Recommandation : Les zones traitées doivent être protégées contre la réapparition de rouille en appliquant un primaire ou un spray de protection anticorrosion (réf. 089315). Vérifier la compatibilité du produit avec les matériaux tels que le plastique et le caoutchouc. Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil. Eviter toute chaleur directe.
Puisque la sensibilité des peintures augmente avec la température, les surfaces de carrosserie à traiter doivent refroidir à température ambiante (< 30 °C) dans le cas de la remise à neuf professionnelle de voitures d'occasion ou du nettoyage de véhicules utilitaires. Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil. Le temps d'exposition sur les surfaces peintes et non revêtues telles que les pièces de tôle, d'acier, de fer ou de fonte est de trois minutes maximum. Ne pas laisser le produit sécher. Afin de vérifier la compatibilité matérielle du nettoyant acide sur des surfaces en plastique ou en caoutchouc, nous recommandons d'effectuer des tests au préalable.
Les surfaces traitées doivent être protégées contre toute attaque corrosive supplémentaire par un primaire ou à l'aide d'une protection anticorrosion en spray WÜRTH.
Le nettoyant à l'acide chlorhydrique est biodégradable une fois neutralisé avec du lait de chaux.
Pour éliminer facilement la rouille de surface sur la carrosserie, les pièces en tôle, en acier, en fonte et en métal coulé.
Appliquer le produit sur la surface à nettoyer et laisser agir le produit pendant 3 minutes max. puis le rincer soigneusement à l'eau. Répéter l'opération de nettoyage si nécessaire. Le produit est biodégradable une fois neutralisé avec du lait de chaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!