Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégrippant
Dégrippant haute technologie, sans huile minérale, formule à base de microfluide KENA®, destiné au desserrage des raccords grippés, à l'élimination de la rouille superficielle et des traces de rouille
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Desserre de façon permanente les raccords filetés rouillés
Séchage lent
Peut agir pendant plusieurs heures sans perdre de son pouvoir dégrippant
Economique
Efficacité 3 fois supérieure grâce à la formule innovante à base de microfluide KENA®
Tête de pulvérisation multifonction intelligente
- Pulvérisation précise pour application économique
- Pulvérisation étendue pour le nettoyage de surface
Elimine la rouille des surfaces
- Pénètre efficacement le raccord rouillé
- Les boulons et écrous grippés peuvent donc être desserrés plus facilement
Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes.
Effet nettoyant puissant pour l'élimination des dépôts de rouille ou de la rouille de surface, des taches de rouille, de la saleté incrustée et des résidus d'huile. Pour desserrer les raccords grippés
Desserrage des raccords : Pulvériser le produit sur les composants à traiter. Le temps d'action dépend du degré de corrosion. Pulvériser directement le produit sur la surface à traiter. Laisser le produit agir et essuyer avec un chiffon ou rincer/neutraliser le produit avec de l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!