Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 7 versions trouvées
Avec RCCB
Pour une utilisation en intérieur
Avec deux prises de courant et un double port USB
Pour les branchements de 12 à 24 V
Avec connexion à languette et couvercle en plastique
Avec fiche standard et grand connecteur
Charge maximale connectée : 3 680 W
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Etau à mâchoires de 120 mm Avec mors prismatiques intégrés
La station électrique mobile 230 V
Boîte à outils
Base pivotante
Bloc de module VMBW03
Convertisseur de tension Pour allume-cigare
Batterie d'extension
Station de commutation US16 pour circuits 230V