Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise USB double 24V Conception ronde en plastique
Pour une installation au fond de niches, sur les bureaux
et les tables de chevet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Pour charger des smartphones ou des tablettes, par exemple
- Profondeur d'installation : 19 mm. Une profondeur d'installation de 16 mm est également possible avec la bague d'adaptation fournie
- L'alimentation nécessite un transformateur 24 V avec une sortie supérieure à 15 W
- Courant de sortie : 1 x 2,1 A ou 2 x 1,05 A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!