Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Protection anticorrosion active et primaire pour surfaces métalliques
Applicable au pinceau, protection anticorrosion active pour surfaces métalliques
Primaire universel à séchage rapide pour un large éventail d'applications
Protection anticorrosion active avec d'excellentes propriétés de comblement pour les surfaces métalliques et une grande adhérence
Protection anticorrosion active offrant un excellent pouvoir garnissant pour les surfaces métalliques
Primaire acide monocomposant à fort pouvoir garnissant et ayant une excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium et le zinc.
Mastic primaire époxy bicomposant pour une application optimale sur tous les métaux, les surfaces anodisées et la fibre de verre.
Agent d'adhérence pour utilisation en spot repair de pièces en plastique.
Primaire épais à base de résine synthétique à fort pouvoir couvrant offrant d'excellentes propriétés d'application et une protection anticorrosion active.
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Nettoyant freins
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Nettoyant de montage 1A
Nettoyant de produit d'étanchéité
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Acier liquide bicomposant FLM 50