Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Primaire époxy monocomposant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire époxy monocomposant

Protection anticorrosion active avec d'excellentes propriétés de comblement pour les surfaces métalliques et une grande adhérence

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Excellentes propriétés d'adhérence avec les membranes d'étanchéité à base de PU et MS polymères

  • Extrêmement durable

  • Effet

  • Excellentes propriétés de ponçage à sec

  • Séchage très rapide et facile à poncer

  • Peut être retravaillé mouillé sur mouillé avec enduit de rebouchage

  • Peut être retravaillé avec les mastics polyester VAKU 2C

  • Peut être peint avec des peintures à base de solvant et à base aqueuse disponibles dans le commerce, ainsi que des couches de finition monocomposant et bicomposant
Indication

Température d'application idéale environ +18 °C à 25 °C. Vérifier la compatibilité et l'adhérence avant l'application. Si nécessaire, appliquer l'agent d'adhérence plastique SR réf. 5867000125 sur les surfaces en plastique. Ne convient pas au polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS), polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et à leurs mélanges (par ex. PP/EPDM).