Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire Primaire universel bicomposant
Primaire offrant une excellente adhérence et un bon pouvoir garnissant (jusqu'à 100 µm) ainsi qu'une protection anticorrosion exceptionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Primaire à séchage rapide offrant un excellent pouvoir couvrant
- Excellente protection anticorrosion
- Application mouillé sur mouillé possible
- Excellente adhérence sur le fer, l'acier, la fibre de verre, l'aluminium et les surfaces zinguées galvanisées
- Peut être peint avec toutes les peintures monocomposants et bicomposants disponibles dans le commerce (sauf les peintures de base solvantées à 2 couches)
- Teneur en COV maximum autorisée : 540 g/l, catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV). Teneur en COV max. : 517 g/l
- Teneur en solides du matériau de base en % : 70,2 %
- Peut être peint avec toutes les peintures disponibles dans le commerce
- Ne peut pas être recouvert
- Couleurs disponibles : FC 0006 = gris clair
La surface doit être traitée correctement au préalable.
Important : Spécifier le code couleur dans le champ de texte de chaque élément ! Par ex. : FC 0006 pour gris clair
Ne convient pas pour les revêtements poudrés
Comme agent d'adhérence pour les surfaces difficiles à peindre telles que l'aluminium, le zinc, le cuivre, le laiton et le GFRP. Pour les plastiques, appliquer au préalable un primaire plastique monocomposant. Comme mastic primaire pour combler les dégâts mineurs ou les rainures de ponçage.
Surfaces : Surfaces peintes, fer, acier, aluminium, surfaces galvanisées, bois, fibre de verre
Mélange par poids :
10 : 1 : avec durcisseur pour primaire, réf. n° 5866401101, 5866401105, diluant acrylique, réf. n° 08234000, 08234001, 15-20 % selon l'épaisseur de couche. Peut être teinté jusqu'à 10 % avec des peintures acryliques bicomposants.
Outils de mise en œuvre :
Pinceaux, rouleaux ou pistolets à peinture, taille de buse minimum 1,4 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!