Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Primaire au phosphate de zinc Primaire aqua monocomposant
Primaire au phosphate de zinc Primaire aqua monocomposant - 1
Primaire au phosphate de zinc Primaire aqua monocomposant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire au phosphate de zinc Primaire aqua monocomposant

Primaire au phosphate de zinc pouvant être dilué avec de l'eau pour le fer, l'acier, le zinc et l'aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Faible teneur en solvants



Haut niveau de protection anticorrosion



Excellente résistance chimique et mécanique



Adhérence exceptionnelle



Teneur en COV maximum autorisée :


  • 140 g/l, catégorie de produits 1 (i) ChemVOC FarbV et 540 g/l, catégorie de produits 2 (c) ChemVOC FarbV

  • Teneur en COV maximum : 540 g/l


Teneur en solides du matériau de base en % : 51,9

Indication

Important :


Saisir uniquement le code couleur (par ex. FC 0006). Des informations telles que le numéro RAL ou un texte du type « RAL 5010, svp » sont identifiées comme incorrectes par le système.



La surface doit être traitée correctement au préalable

Domaine d'application