Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
13 article(s) avec 23 versions trouvées
Protection anticorrosion active et primaire pour surfaces métalliques
Applicable au pinceau, protection anticorrosion active pour surfaces métalliques
Primaire universel à séchage rapide pour un large éventail dapplications
Protection anticorrosion active avec dexcellentes propriétés de comblement pour les surfaces métalliques et une grande adhérence
Protection anticorrosion active offrant un excellent pouvoir garnissant pour les surfaces métalliques
Primaire acide monocomposant à fort pouvoir garnissant et ayant une excellente adhérence sur le fer, lacier, laluminium et le zinc.
Mastic primaire époxy bicomposant pour une application optimale sur tous les métaux, les surfaces anodisées et la fibre de verre.
Primaire épais à base de résine synthétique à fort pouvoir couvrant offrant dexcellentes propriétés dapplication et une protection anticorrosion active.
Primaire offrant une excellente adhérence et un bon pouvoir garnissant (jusquà 100 µm) ainsi quune protection anticorrosion exceptionnelle
Primaire résistant aux produits chimiques, avec une excellente adhérence et des propriétés de protection anticorrosion exceptionnelles
Peut être peint mouillé sur mouillé (sans ponçage intermédiaire)
Mastic primaire bicomposant universel pour réparer les petites et moyennes surfaces sur les tôles brutes, les mastics UP et les peintures anciennes.
Primaire au phosphate de zinc pouvant être dilué avec de leau pour le fer, lacier, le zinc et laluminium
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Primaire universel à séchage rapide pour un large éventail d'applications
Protection anticorrosion active avec d'excellentes propriétés de comblement pour les surfaces métalliques et une grande adhérence
Primaire acide monocomposant à fort pouvoir garnissant et ayant une excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium et le zinc.
Primaire épais à base de résine synthétique à fort pouvoir couvrant offrant d'excellentes propriétés d'application et une protection anticorrosion active.
Primaire offrant une excellente adhérence et un bon pouvoir garnissant (jusqu'à 100 µm) ainsi qu'une protection anticorrosion exceptionnelle
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Colle PUR transparente
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy
Colle structurale PUR Rapid
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean