Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Primaire époxy bicomposant
Primaire époxy bicomposant - 1
Primaire époxy bicomposant - 2
Primaire époxy bicomposant - 3
Primaire époxy bicomposant - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire époxy bicomposant

Primaire résistant aux produits chimiques, avec une excellente adhérence et des propriétés de protection anticorrosion exceptionnelles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Protection élevée contre la corrosion

  • Convient aux applications électrostatiques

  • Excellente résistance chimique et mécanique

  • Peut être utilisé à des fins d'isolation sur les surfaces thermoplastiques

  • Teneur maximale admissible en COV : 540 g/l, catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV). Teneur en COV max. : 565 g/l

  • Teneur en extrait sec du matériau support en % : 69,8

  • Coloris disponibles : FC 0006 = gris clair
Indication

La surface doit être correctement préparée. Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées)