Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy
Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Système 4 en 1
- Agent d'adhérence
- Protection anticorrosion
- Activateur
- Protège la colle des rayons UV
- Primaire d'adhérence noir durcissant sous l'effet de l'humidité, pour améliorer l'adhérence de la colle pour pare-brise/vitre sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, les laques et divers métaux
- Protection anticorrosion pour surfaces métalliques brutes
- Activateur pour ancien cordon de colle et vitres/pare-brise pré-revêtus de PU/PVC
Agiter le récipient avant d'utiliser le Varioprimer. Ne pas utiliser l'apprêt s'il est gélifié. Utiliser le produit le plus rapidement possible après ouverture. En cas d'utilisation sur des surfaces translucides comme les pare-brise sans bord sérigraphié, la protection UV de la surface collée (pour protéger le primaire) est obligatoire.
Apprêt pour améliorer l'adhérence de la colle pour pare-brise sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, les laques et divers métaux. L'apprêt fournit une protection anticorrosion pour les métaux nus et sert d'activateur pour le fraisage des vitres préenduites de PU/PVC.
Nettoyer les surfaces à coller à l'aide du nettoyant pour vitres Ecoline, n° 089022001. La surface doit être sèche, propre et exempte de graisse. Agiter le Varioprimer avant utilisation. Appliquer avec un tampon d'application pour primaire ou un applicateur éponge. En cas d'utilisation du tube de 10 ml, ne pas appliquer de pression sur le tube pour appliquer la bonne quantité de primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!