Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Apprêtage Béton de contact
Primaire d'accroche prêt à l'emploi contenant du quartz pour les surfaces minérales lisses pour applications intérieures et extérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Simple
Le produit peut être appliqué à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un appareil de pulvérisation adapté.
Universel
Améliore l'adhérence des mastics et enduits à base de gypse, de ciment et de chaux sur les surfaces minérales lisses non absorbantes ou légèrement absorbantes.
Sans danger pour l'environnement
- Sans solvant
- Faibles émissions
- Très résistant aux alcalis
Peut être dilué avec de l'eau
En cas d'application à la machine, le béton de contact peut être amené à une consistance de pulvérisation en ajoutant juste un peu d'eau (si nécessaire).
32 articles sur une palette
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau. Porter des lunettes de protection pour travailler en hauteur. Stocker le conteneur dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Le conteneur doit rester hermétiquement fermé.
Primaire d'accroche prêt à l'emploi pour les surfaces minérales lisses. Le béton de contact est un primaire à base d'eau sans solvant qui permet d'améliorer l'adhérence des mastics et enduits à base de gypse, de ciment et de chaux sur les surfaces minérales lisses, non absorbantes ou légèrement absorbantes (notamment le béton). Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Le béton de contact est particulièrement adapté aux sols à dalles solides ou en béton lisse à partir de composants préfabriqués, ainsi qu'aux surfaces en béton préfabriqué lissées et aux panneaux de mousse durs en polystyrène rigide. Les surfaces déjà apprêtées sont facilement identifiables grâce à la couleur rougeâtre du produit.
La surface doit être rigide, sèche et exempte de corps étrangers et d'agents anti-adhésifs (huile de coffrage, produits de post-traitement, etc.). L'absorption et la migration de l'humidité à travers le substrat doivent être évitées.
Bien agiter le béton de contact avant utilisation et aussi après les longues périodes de pause. Appliquer le produit avec un rouleau, un pinceau, un pinceau large ou un appareil de pulvérisation approprié. En cas d'application à la machine, assurer une constance de pulvérisation optimale en ajoutant un peu d'eau. En cas d'application manuelle, appliquer le produit de manière transversale, mouillé sur mouillé. Protéger les zones ne devant pas être apprêtées contre les éclaboussures. La surface apprêtée doit être complètement sèche avant l'application de l'enduit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!