Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire et apprêt antirouille
Applicable au pinceau, protection anticorrosion active pour surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente protection anticorrosion
- Correspond à la catégorie de corrosivité C3 "élevée" conformément à la norme DIN EN ISO 12944
- Environ 500 heures conformément à la norme DIN EN ISO 9227
- Résiste à l'eau, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques
Séchage rapide
- Les matériaux traités peuvent être utilisés et transportés rapidement
- Idéal comme revêtement de transport dans le domaine des constructions en acier
Peut être peint
Résistance thermique à court terme jusqu'à +120 °C
Conforme à la norme sur les COV
- Faible teneur en solvant
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Remarque : Peut être revêtu avec des systèmes de revêtement de finition disponibles dans le commerce conformément au tableau (voir TDS)
Apprêt anticorrosion pour la construction automobile, construction navale, constructions en métal et en acier, fabrication d'outils, construction de ponts, construction de cuves, construction de canalisations, construction de conteneurs, secteur agricole, exploitation forestière, gestion municipale, engins de chantier, etc.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer toute trace de rouille, de peinture et de saleté avec une brosse métallique, un racloir ou un outil similaire. Bien mélanger le matériau avant toute utilisation. Appliquer deux revêtements à environ une heure d'intervalle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!