Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire adhésif spécial monocomposant CERAfix® 104
Primaire aqueux, sans solvant, à prise rapide pour les surfaces absorbantes et non absorbantes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Agent adhésif
- Séchage rapide, même sur les surfaces lisses et non absorbantes (carrelage ancien)
- Peut être appliqué non dilué (pour les surfaces absorbantes, diluer 1:1 avec de l'eau)
- Après séchage, la surface est facile à saisir pour une adhérence optimale
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Grâce à sa surface antidérapante, il est idéal pour la préparation de surface et comme couche favorisant l'adhérence sur les surfaces lisses et pour les travaux de collage "carrelage sur carrelage" en intérieur. Convient aussi parfaitement à une utilisation diluée sur toutes les surfaces absorbantes sur les murs et sols en intérieur et en extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!