Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire EURASOL® AdhesionPlus SK
Pré-revêtement sans solvant pour une meilleure adhérence des rubans adhésifs Eurasol®, butyle et bitume sur les surfaces minérales et absorbantes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Accroît considérablement le pouvoir adhésif grâce à la formule auto-adhésive
Les surfaces fibreuses et poreuses sont durcies, et peuvent donc être encollées en toute sécurité à l'aide du ruban adhésif.
Ecologique et facile à utiliser
- Inodore, n'émet pas de substances toxiques ni de solvants
- Bouteille distributrice pratique pour une application simple et propre
Bonne compatibilité avec les matériaux
N'attaque pas les surfaces adjacentes
Bonne résistance à l'eau et à la chaleur après séchage total
Temps record de séchage complet
Le produit Eurasol AdhesionPlus épaissi peut être dilué avec de l'eau. Il est possible d'éliminer le produit Eurasol AdhesionPlus SK avec de l'eau lorsqu'il est encore frais ; une fois durci, en général, il faut l'éliminer mécaniquement.
Le temps de séchage peut varier en fonction du matériau du substrat (absorbant, non absorbant, humide, etc.) et de la température. Le primaire doit être protégé contre l'humidité jusqu'au durcissement complet.
Une fois complètement durcie, la structure doit être recouverte, p. ex., d'une bâche perméable à la vapeur pendant plus de 16 heures en cas de pluie/neige prolongée.
Eviter l'exposition à l'humidité permanente
Primaire sans solvant pour une meilleure adhérence des rubans adhésifs EURASOL, butyle et bitume sur les surfaces minérales et absorbantes.
A utiliser avec :
- Application de collage sur les panneaux de fibres de bois tendre, de bois, de ciment et de gypse
- Application de collage des bases en bois sur le béton
- Ruban de joint pour vitrage avec bandes en butyle sur les revêtements
Agiter avant application. Appliquer le produit uniformément avec un pinceau ou un rouleau à laque sur une surface sèche exempte de graisse et de poussière. Traiter les surfaces poreuses deux fois si nécessaire. Laisser le film sécher jusqu'à ce qu'il devienne transparent avant d'appliquer le ruban adhésif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!