Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Serre-joint en C universel 4 pièces
Serre-joint en C universel 4 pièces - 1
Serre-joint en C universel 4 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-joint en C universel 4 pièces

Le serre-joint en C et les pièces de pression en option correspondantes permettent d'insérer et d'extraire des rotules de suspension, des silentblocs, des manchons et des bagues directement sur le véhicule.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • L'outil est fourni avec une broche filetée trapézoïdale TR27 et une broche mécanique peut être montée à tout moment en dévissant l'adaptateur fileté.

  • Les deux adaptateurs de montage permettent de monter directement les plaques de pression du kit d'outils universelle pour déposer et installer les bagues, les roulements et les manchons.


Contenu de la livraison :


  • 1 serre-joint en C avec adaptateur fileté filetage mâle 1-1/2''-16 x filetage femelle TR27

  • 1 broche filetée trapézoïdale TR27 x 300 mm

  • 1 adaptateur de montage de broche pour plaques de fixation de manchon

  • 1 adaptateur de montage en C pour plaques de fixation de manchon
Indication
  • Complément optimal pour la réf. 1952003880

  • L'assortiment est disponible dans deux versions. A préciser lors de la commande.