Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage de précision pour surfaces délicates
Ruban en papier spécial extrêmement fin, souple et de haute qualité pour les matériaux supports
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Papier de riz de haute qualité
- Excellente adéquation pour les peintures acryliques et les vernis
- Permet un collage très précis grâce au papier washi souple
- Bords de peinture très droits et ne déteint pas en raison du matériau très fin et de haute qualité
Colle spéciale
- Adhérence particulièrement douce sur les surfaces délicates grâce à la colle acrylique spéciale qui compatible avec les matériaux supports
- Le matériau support est protégé même pendant le retrait en raison du collage doux
- L'adhésif doux minimise également le risque de résidus ou de dommages
- Retirer le ruban une fois la peinture sèche
- Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés
- Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus
- Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer
- Ne convient pas à une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) et le PVC vieilli ou altéré
- Pour les applications en intérieur
- Pour les travaux de peinture, en particulier sur les matériaux supports sensibles tels que les tapis, les plaques de plâtre, le bois non peint, etc.
- Pour le masquage lors de l'application de vernis et des travaux de remplissage
- Idéal pour les travaux de masquage pour les fausses finitions
Les surfaces sur lesquelles le ruban adhésif est appliqué doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou de tout autre produit chimique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!