Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poudre à balayer ANTI-POUSSIÈRE®
Poudre à balayer facilement biodégradable pour les chantiers de construction et les entreprises
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Absorption et liaison de la poussière, de la saleté et des impuretés telles que la poudre de quartz
- Pour le nettoyage des chantiers de construction, par exemple après les travaux de rénovation
- Facile à utiliser
- Facile à mettre au rebut, car facilement biodégradable
- Absorption de liquides jusqu'à environ 5 fois son propre volume
- Utilisation économique et longue portée
- Température d'application de -3 °C à +50 °C
- Aucun composant toxique
- Parfum agréable
- Aucune substance utilisée soumise à l'étiquetage
Exemples de quantité requise
Les exemples ont été déterminés dans des pièces d'une taille d'environ 30 m2 avec une forte concentration de poussière et calculés à 1 m2 :
- Chape brute (non traitée) : environ 55 g/m2
- Chape lisse (non traitée) : environ 40 g/m2
- Chape scellée : environ 30 g/m2
- Sols industriels : environ 25 g/m2
- Carrelage (carrelage standard) : environ 20 g/m2
- Sols en pierre (granit) : environ 20 g/m2
- Bois (parquet joint) : environ 15 g/m2
Attention : DUST-SAFE® contient de l'eau, même si le produit forme un gel. Si la zone à nettoyer est sensible à l'humidité, il est essentiel de vérifier à l'avance sa compatibilité à un endroit approprié. Les valeurs indiquées sont indicatives et ne sont pas des spécifications de consommation. Elles peuvent varier en fonction de la zone à traiter, du personnel, des exigences de la tâche et d'autres variables environnementales, dans certains cas de manière significative.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!