Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Poste de soudage par points multifonction Spot 4500 SN2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poste de soudage par points multifonction Spot 4500 SN2

L'unité idéale pour les travaux d'élimination des bosses

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Portable, 4 500 A, polyvalence extrême

  • Elimination rapide des bosses par l'extérieur grâce à l'extracteur de marteau à inertie

  • Permet de souder des vis filetées, des goupilles en T, des disques et des fils ondulés

  • Avec des électrodes en carbone ou en cuivre, les tôles acier peuvent également être rapprochées et lissées

  • Large gamme d'applications grâce au câble de pistolet extra-long

  • Presque tous les accessoires d'élimination des bosses disponibles sur le marché sont compatibles avec cet appareil


Contenu de la livraison :


  • Appareil d'élimination des bosses multifonction

  • Chariot avec bac de rangement

  • Pistolet multifonction avec câble de 2 500 mm de long

  • Câble de terre avec borne, câble de 2 500 mm de long

  • Pour l'élimination des bosses, le soudage par points et le retrait de la tôle

  • Gamme d'accessoires pour l'élimination des bosses

  • Extracteur de marteau à inertie