Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Système de soudage MIG/MAG MM 230
Système de soudage MIG/MAG MM 230 - 1
Système de soudage MIG/MAG MM 230 - 2
Système de soudage MIG/MAG MM 230 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de soudage MIG/MAG MM 230

Poste à souder avec 2 galets d'entraînement du fil-électrode pour utiliser des fils de soudage en aluminium, en acier et en acier inoxydable.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Les composants électroniques d'excellente qualité et le boîtier résistant en font un dispositif idéal pour tous les monteurs, techniciens d'entretien, artisans ou mécaniciens automobiles.



Commande automatique du courant de soudage, du retour de flamme du fil, du débit de gaz post-purge et de la durée du soudage par points



Ajustement automatique du galet d'entraînement aux paramètres sélectionnés



Basculement possible entre le soudage par points à 2/4 cycles



Contrôle thermique de protection contre les surcharges



Refroidissement par ventilateur pour une durée d'utilisation prolongée.



Garantie 5 ans du transformateur principal



N/A


Inclus dans la livraison :


Un élément de chaque : flexible MB 25 AK, câble de terre, réducteur de pression avec jauge de quantité et manomètre

Indication

Soudage MIG/MAG



Valeur conseillée pour le débit en l/min :


Diamètre du fil x 10 = l/min



Le lot de flexibles doit être converti à partir d'âmes PTFE pour traiter les fils de soudage en aluminium et en acier inoxydable


  • Kit de chalumeau en aluminium 098430005

  • Kit de chalumeau en acier inoxydable 098430006

  • Kit de chalumeau en acier inoxydable 098430007


Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet