Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Positionneur magnétique
Idéal pour maintenir les pièces pendant les opérations de soudage, et représente une aide au travail
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Jointure précise des pièces en métal plats, courbés ou arrondis
- Remplace le "deuxième homme" pendant le montage, pour gagner du temps et économiser de l'argent
- S'enlève facilement en l'inclinant sur le côté.
- Le positionneur permet d'obtenir les angles suivants : 30°, 45°, 75° et 90° (voir illustration). Autres options : 105°, 120° et 180°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!