Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Insertion facile à 75° pour un montage simple
Serre-câbles KBL 2 noir sans halogène
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Pour fixer les serre-câbles sur toutes les surfaces exemptes de poussière et de graisse, par ex. le métal, la peinture, le plastique, le bois, le mastic, le papier, etc.
Sèchage du marquage rapide, résiste à l'abrasion, à l'humidité et s'adapte à presque toutes les surfaces
Percer, insérer et c'est terminé
Recouvrement complet du cache supérieur (couvercle) et des trous de la base
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique