Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pont de manomètre pour les systèmes de climatisation R134a et R1234yf
Pont de manomètre pour les systèmes de climatisation R134a et R1234yf - 1
Pont de manomètre pour les systèmes de climatisation R134a et R1234yf - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pont de manomètre pour les systèmes de climatisation R134a et R1234yf

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Tester la pression de fonctionnement d'un système de climatisation


  • Dépistage des pannes

  • Pas de matériel d'entretien pour climatisation requis

  • Lors de l'évaluation des besoins de réparation, le client peut être immédiatement informé si le système de climatisation n'est pas assez rempli


Avec manomètre de classe 1.0


  • Contrôles d'étalonnage continus pendant la fabrication

  • Les indicateurs du manomètre peuvent être réajustés


Flexibles de remplissage à code couleur


Différenciation claire entre les flexibles basse pression (bleu), haute pression (rouge) et aspiration/remplissage (jaune)



Crochet de fixation


Facilite les travaux dans le compartiment moteur



Système de rangement à compartiments 8.4.1 avec insert en mousse


  • Stockage en toute sécurité

  • Facile à transporter


Fixations de transport et de stockage pour raccords rapides


  • Permettent d'éviter d'endommager les raccords rapides, par exemple en raison du resserrage pendant le transport

  • Empêchent les flexibles de s'emmêler


Echelle de pression en bar et psi



Echelle de température en °C et °F



Flexible haute pression, rouge :1,80 m avec clapet à bille



Flexible basse pression, bleu : 1,80 m avec clapet à bille



Flexible d'aspiration/de remplissage, jaune : 1,80 m avec clapet à bille