Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Meuleuse axiale pratique, longue durée, conception coudée, avec contrôle de la vitesse sans outil et poignée caoutchoutée pour protéger des vibrations et du froid
Convient particulièrement aux applications impliquant des cordons de soudure, des contours et des bords Avec effet de sablage, pour un bon apprêt des revêtements fins et des applications à la truelle
Meuleuse axiale pratique, à durée de vie élevée, droite, avec contrôle de la vitesse sans outil et poignée avec revêtement caoutchouc pour protéger des vibrations et du froid
Meuleuse axiale longue durée, droite, avec contrôle de la vitesse sans outil et poignée avec revêtement caoutchouc pour protéger des vibrations et du froid
Pour l'adaptation de brosses à fils métalliques
Lime à affûter à air comprimé compacte et pratique pour bandes de meulage de 10/11/12 x 330 mm. Pour le meulage, l'ébavurage et la finition satinée dans les endroits difficiles d'accès.
Idéale pour le dérouillage et les travaux de nettoyage, ainsi que pour l'élimination des joints dans la fonte grise.
Disque excentrique de 5 mm (pour le meulage)
Disque excentrique de 2,5 mm (pour traitement de surface)