Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Patins de ponçage auto-agrippants en version souple, moyenne ou dure
Petite ponceuse excentrique pratique très puissante, avec un mouvement excentrique de 5 mm
Ponceuse à béton puissante de 1700 W le ponçage et l'enlèvement de béton, de chape et de revêtements sur les substrats durs
Ponceuse à bras long ergonomique avec un taux d'enlèvement élevé et une extraction efficace de la poussière
Compacte et hautes performances, avec un moteur de 1 010 W et une course de lustrage de 8 mm pour une efficacité élevée
Compacte et puissante
Avec deux niveaux de réglage pour le ponçage à gros grain et à grain fin et avec plateau de ponçage à 6 trous pour disques abrasifs de ∅ 150 mm.
Outil universel à col long pour les travaux de fraisage et de meulage.