Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions
Pour fixer le papier abrasif auto-agrippant de dimensions 115 x 107 mm (carré), 133 x 80 mm (rectangulaire), 150 x 100 mm (triangulaire) et serrage 115 x 140 mm (carré).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Zones de préhension entièrement recouvertes de Softgrip
Pour une prise en main ferme dans toutes les positions de travail
Moteur puissant de 180 W
Bonne capacité d'enlèvement en charge
Boîte à poussière à microfiltre translucide
Pour l'aspiration mobile des poussières
Couvercle à visser avec filetage
Enlèvement de la poussière sans déversement
Raccordement pour l'aspiration des poussières
Possibilité de raccorder un aspirateur
Assortiment de consommables
La bonne combinaison de papier abrasif pour chaque travail
Les poussières nocives (par exemple la poussière de bois et de vernis) doivent être aspirées par un aspirateur homologué pour la classe de poussière M.
Ponçage du bois, du plâtre, des matières plastiques, des métaux non ferreux, de la tôle d'acier, en menuiserie, ponçage des arêtes, rénovation, décapage de la peinture, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!